Motion
02477321
1/2" Diam, Paso fino, 1-1/4" LOC, 4 Acabado TiN de fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de canal, 3-1/4" OAL, Mango de 1/2" Diam, Extremo único, 30° Hélice
Artículo MI #07778091
No. Fabricante 02477321
Precio113.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diam, Paso fino, 1-1/4" LOC, 4 Acabado TiN de fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de canal, 3-1/4" OAL, Mango de 1/2" Diam, Extremo único, 30° Hélice
Artículo MI #07778091
No. Fabricante 02477321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio113.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30.00
  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
02477321 1/2" DIA, PASO FINO, 1-1/4"
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.