Motion
2AH08-1.1/4LLS

NTN
2AH08-1.1/4LLS

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, 1.2500 pulg., doble sellado
Artículo MI #07783530
No. Fabricante 2AH08-1.1/4LLS
Precio184.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2AH08-1.1/4LLS

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, 1.2500 pulg., doble sellado
Artículo MI #07783530
No. Fabricante 2AH08-1.1/4LLS
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
Precio184.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2AH08-1.1/4LLS DISCER
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con un diámetro de orificio de 1.2500 pulgadas, sin cierre sellado especificado y sin diámetro exterior ni ancho total especificado dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2AH08-1.1/4LLS
  • Número de Upc del fabricante
    4550253064909
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064909

Descripción general

Descripción del fabricante
2AH08-1.1/4LLS DISCER
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
Los clientes también compraron