Motion
E57G-18SPN8-Q
Sensor de Proximidad Inductivo - Rango de Detección 8 mm, Función de Conmutación PNP, NA - Modo de Salida (Normalmente Abierto)
Artículo MI #07790134
No. Fabricante E57G-18SPN8-Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sensor de Proximidad Inductivo - Rango de Detección 8 mm, Función de Conmutación PNP, NA - Modo de Salida (Normalmente Abierto)
Artículo MI #07790134
No. Fabricante E57G-18SPN8-Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Cable
    Cable de 2 metros
  • Conexión
    Conector Micro DC - 4 pines
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Voltaje de entrada
    10-30 V CC
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos
  • Rango de detección
    8 mm
  • Protección
    Apantallado
  • Función de conmutación
    PNP
  • Rango de temperatura
    De -25 a 70 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
E57G18SPN8Q E57G PRX, 18MM,DC,SH,PNP,NO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"