Motion
PSG240E24RM
Fuente de alimentación Serie PSG—Voltaje de salida: 24V CC
Artículo MI #07790505
No. Fabricante PSG240E24RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fuente de alimentación Serie PSG—Voltaje de salida: 24V CC
Artículo MI #07790505
No. Fabricante PSG240E24RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Fuentes de alimentación

Descripción general

Descripción del fabricante
PSG240E24RM 10A, 1AC/24DC, PS, PSG
  • Voltajes de entrada universales: 100V a 240V CA para unidades monofásicas, 400V a 500V CA para unidades trifásicas● Salida ajustable de 12V CC y 24V CC de uso general● Salida de sobretensión del 150%● Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: –25° C a 80° C● MTBF hasta 1,000,000 horas garantiza tiempo de actividad y fiabilidad● Protección frente a sobretensión, condiciones de sobrecorriente y sobretemperatura● Las robustas carcasas de aluminio y plástico proporcionan la durabilidad necesaria para soportar entornos hostiles● Hardware de montaje en carril DIN totalmente metálico● Terminales de alta resistencia con tornillos y seguros para los dedos● La luz indicadora LED para CC OK simplifica la resolución de problemas● Electrónica recubierta de conformación● Clase de zona peligrosa I, Modelos con clasificación Division 2 ● Modelo con clasificación UL/NEC® Clase 2 ● Los módulos de redundancia mantienen las cargas en funcionamiento en caso de fallo del dispositivo● El módulo de tampón tiene la potencia almacenada necesaria para mantener las cargas en funcionamiento durante un fallo de potencia de corta duración● Garantía estándar de tres años
  • Fabricante: Eaton Electrical

También puede gustarle

Los clientes también compraron