Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoInterruptores de seguridad y desconexión
Descripción general
Descripción del fabricante
D4SLN3GDGDN D4SLN3GDGDN
- El tiempo de cableado se reduce con dos tipos de métodos de cableado capaces de acoplar y retirar con un solo toque
- Se puede utilizar una amplia variedad de interruptores incorporados para varios dispositivos (modelos de 4, 5 y 6 contactos disponibles)
- Fuerza de retención de llave de 1,300 N
- Es posible cambiar el punto de inserción de la llave de operación sin desacoplar el cabezal
- Solenoides de accionamiento directamente desde el controlador
- Los modelos 1/2-14NPT (salida del conducto: M20) vienen con un adaptador de conversión M20-to-1/2-14NPT
- Los cables conectores no se incluyen con el tipo de conector y deben adquirirse por separado
- Fabricante: Omron