Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable1.00 m, 3.28 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200870235_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión ANano-Change (M8) - Hembra recta
- Conexión BNano-Change (M8) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveNanocambio recto hembra (M8) a nanocambio recto macho (M8)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialTPE
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.75 V
- Número de postes3
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 176 °F
- Tipo de cablePLTC-ER
Descripción general
Descripción del fabricante
443030K05M010 NC 3P M/MFE 1M ST/ST 22AWG