Motion
JHW1220MNRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1220MNRC

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 20 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 20 mm, 11.0000 in OAL
Artículo MI #07839661
No. Fabricante JHW1220MNRC
Precio31.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
JHW1220MNRC

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 20 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 20 mm, 11.0000 in OAL
Artículo MI #07839661
No. Fabricante JHW1220MNRC
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
Su precio$31.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-5/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    20 mm
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-7/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    20 mm
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave de trinquete combinada

Descripción general

Descripción del fabricante
1220MNRC LLAVE DE TUERCAS COMBINADAS 20MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"