Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería6869 / 6.0000 pulg.
Detalles
- Número de enlace del adjuntoK-44
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Número de cadena y paso6869 / 6.000 pulg.
- Número de Upc del fabricante6623901251445
- Número de orificios8
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- UPC_NO6623901251445
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Rendimiento superior bajo cargas altas y de choque
- Principales proveedores de muchos fabricantes de equipos originales
- Todos los procesos de fabricación y montaje de Renold Chain son supervisados por el control estadístico de procesos (SPC) de conformidad con ISO 9000 (BS 5750)Sistemas de calidad
- La cadena Renold ha demostrado su fiabilidad en obras de cemento en todo el mundo
- Excelente relación calidad-precio
- Las tolerancias generales uniformes lo hacen ideal para sistemas de transporte que requieren una alineación precisa
- La máxima resistencia y resistencia de la cadena al desgaste se logran mediante un control estricto de la especificación del material y mediante el uso de procesos de tratamiento térmico de última generación
- Materiales especiales seleccionados para la combinación única de demandas de la industria del cemento
- La vida útil de la fatiga se mejora al mantener ajustes y tolerancias precisos entre los pasadores, los casquillos y las placas laterales
- La vida útil de la cadena y la rueda dentada se optimiza gracias al control rígido de la precisión del paso, lo que da como resultado un excelente engranaje, menor fricción y menor desgaste
- La vida útil del casquillo y del rodillo se maximiza controlando la concentricidad de estos componentes y la cuidadosa selección y control del proceso de tratamiento térmico
- Las cargas de ruptura superan los estándares internacionales mínimos
- El control estricto de las holguras interiores y exteriores de la placa garantiza una penetración eficaz del lubricante