Motion
6684-R-SJ con K443 EV 2ND

JEFFREY CHAIN
6684-R-SJ w/K443 EV 2ND

Cadena de ingeniería - Paso de 6684 / 7.0000 in, accesorio K-443, doblada - Dos lados
Artículo MI #07841951
No. Fabricante 6684-R-SJ w/K443 EV 2ND
Precio587.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JEFFREY CHAIN
6684-R-SJ w/K443 EV 2ND

Cadena de ingeniería - Paso de 6684 / 7.0000 in, accesorio K-443, doblada - Dos lados
Artículo MI #07841951
No. Fabricante 6684-R-SJ w/K443 EV 2ND
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
Precio587.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    6684 / 7.0000 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-443
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    6684 / 7.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    6623901389209
  • Número de orificios
    10
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    6623901389209

Descripción general

Descripción del fabricante
100CTZ761 CADENA 6684-R-SJ
  • Fabricado en EE. UU.
  • Rendimiento superior bajo cargas altas y de choque
  • Principales proveedores de muchos fabricantes de equipos originales
  • Todos los procesos de fabricación y montaje de Renold Chain son supervisados por el control estadístico de procesos (SPC) de conformidad con ISO 9000 (BS 5750)Sistemas de calidad
  • La cadena Renold ha demostrado su fiabilidad en obras de cemento en todo el mundo
  • Excelente relación calidad-precio
  • Las tolerancias generales uniformes lo hacen ideal para sistemas de transporte que requieren una alineación precisa
  • La máxima resistencia y resistencia de la cadena al desgaste se logran mediante un control estricto de la especificación del material y mediante el uso de procesos de tratamiento térmico de última generación
  • Materiales especiales seleccionados para la combinación única de demandas de la industria del cemento
  • La vida útil de la fatiga se mejora al mantener ajustes y tolerancias precisos entre los pasadores, los casquillos y las placas laterales
  • La vida útil de la cadena y la rueda dentada se optimiza gracias al control rígido de la precisión del paso, lo que da como resultado un excelente engranaje, menor fricción y menor desgaste
  • La vida útil del casquillo y del rodillo se maximiza controlando la concentricidad de estos componentes y la cuidadosa selección y control del proceso de tratamiento térmico
  • Las cargas de ruptura superan los estándares internacionales mínimos
  • El control estricto de las holguras interiores y exteriores de la placa garantiza una penetración eficaz del lubricante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"