Motion
54317
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 70 mm, 150 mm OD
Artículo MI #07848202
No. Fabricante 54317
Precio3,444.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 70 mm, 150 mm OD
Artículo MI #07848202
No. Fabricante 54317
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
Precio3,444.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Peso
    13.713 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    543
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
54317