Motion
UCFL205-13-J7

FAG (SCHAEFFLER)
UCFL205-13-J7

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 13/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07848437
No. Fabricante UCFL205-13-J7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
UCFL205-13-J7

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 13/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07848437
No. Fabricante UCFL205-13-J7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL205-13-J7