Motion
DW4711T CUCHILLA DE DIAMANTE TURBO SEG DE 4IN XP

DEWALT
DW4711T 4IN XP TURBO SEG DIAMOND BLADE

Cuchilla de diamante Turbo Segmented XP de 4"
Artículo MI #07857888
No. Fabricante DW4711T 4IN XP TURBO SEG DIAMOND BLADE
Precio39.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4711T 4IN XP TURBO SEG DIAMOND BLADE

Cuchilla de diamante Turbo Segmented XP de 4"
Artículo MI #07857888
No. Fabricante DW4711T 4IN XP TURBO SEG DIAMOND BLADE
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
Precio39.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0,625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.08 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    0.26 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Compatibilidad con la marca
    Universal
  • Para su uso en
    Hormigón / Bloque / Ladrillo
  • RPM Máx.
    15200
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4711T CUCHILLA DE DIAMANTE TURBO SEG DE 4IN XP
  • Hasta 3X de mayor duración en aplicaciones de corte de mampostería.** Utilice menos ruedas con segmentos altos de diamante* diseñados para una nitidez duradera.
  • Corte rápido y eficiente. Acción de corte agresiva con un diseño Turbo segmentado que ofrece altas tasas de evacuación.
  • Duradero De Design.TM Ayuda a reducir la temperatura y minimizar la distorsión con ventilaciones de refrigeración integradas en el núcleo de acero de alta resistencia.

También puede gustarle

Los clientes también compraron