Motion
NCF 1876 V/L4B

SKF
NCF 1876 V/L4B

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 380 mm Diámetro interno, 480 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho
Artículo MI #07861027
No. Fabricante NCF 1876 V/L4B
Precio9,367.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 1876 V/L4B

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 380 mm Diámetro interno, 480 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho
Artículo MI #07861027
No. Fabricante NCF 1876 V/L4B
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
Precio9,367.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 1876 V/L4B BRG
  • Capacidad de carga radial muy alta Rigidez radial alta Vida útil prolongada Ubique el eje axialmente en una dirección