Motion
NCF 28/750 V/VS003

SKF
NCF 28/750 V/VS003

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo
Artículo MI #07861037
No. Fabricante NCF 28/750 V/VS003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 28/750 V/VS003

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo
Artículo MI #07861037
No. Fabricante NCF 28/750 V/VS003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    750 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572841860
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    28
  • UPC_NO
    7316572841860

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 28/750 V/VS003 BRG