Motion
NU 2340 ECML/C3

SKF
NU 2340 ECML/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 200 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 138 mm Ancho
Artículo MI #07861096
No. Fabricante NU 2340 ECML/C3
Precio22,620.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2340 ECML/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 200 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 138 mm Ancho
Artículo MI #07861096
No. Fabricante NU 2340 ECML/C3
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
Precio22,620.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    138 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2340 ECML/C3 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable