Motion
66253344376

NORTON ABRASIVES
66253344376

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 36290 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #07875188
No. Fabricante 66253344376
Precio30.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253344376

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 36290 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #07875188
No. Fabricante 66253344376
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
Precio30.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.-24

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253344376 tiene un diámetro de orificio central de 3/8 in-24 y un tipo de rueda tipo 16 , lo que la hace adecuada para aplicaciones de rectificado y preparación de superficies.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    36290 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253344376
  • Tipo de rueda
    Tipo 16

Descripción general

Descripción del fabricante
66253344376 1 X 3 X 3/8-24 UNIDOS
  • El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
  • Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Sólida relación rendimiento/precio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"