Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho42 pulg.
- Longitud total51 pulg.
- Peso73 lb
Descripción general
- El cojinete de rodillos cónicos con geometría modificada de 3/4" proporciona más área de contacto de cojinetes que los cojinetes de bolas, distribuyendo la carga sobre un área más grande
- El eje patentado y diseñado está disponible en todos los rodillos de retorno y en todos los rodillos de canal central más anchos y anchos de banda de 42"
- El avanzado diseño de sello de cinco etapas contribuye a un funcionamiento de larga duración sin relubricación