Motion
EX02-MIG-06-XXL
Guantes Impact de punto recubiertos de neopreno - talla XXL o 11 , recubiertos de neopreno, puños con velcro, material de piel
Artículo MI #07884204
No. Fabricante EX02-MIG-06-XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Impact de punto recubiertos de neopreno - talla XXL o 11 , recubiertos de neopreno, puños con velcro, material de piel
Artículo MI #07884204
No. Fabricante EX02-MIG-06-XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11

Detalles

  • Aplicación
    Trabajo/Propósito general
  • Material de la espalda
    TPR
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Gancho y bucle
  • Descripción Palabra clave
    Toallita de felpa
  • EN388
    2131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Soldadura de percusión
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Palma antivibración
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Guantes para soldar mig

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE VERDE DE IMPACTO DEL MOTOR EX02-MIG-06-XXL
  • Protección contra impactos
  • Toallita de sudor
  • Tirador de puños
  • Cierre de velcro
  • Palma de la hormiga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"