Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Peso0.105 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- País de origenEstados Unidos de América
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de corte, Rueda de esmerilado, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- ECCNEAR99
- GradoV
- Número de grano36
- Código de armonización6804.22.40.00
- Número de stock del fabricante66252838464
- Número de Upc del fabricante662528384644
- RPM Máx.12225 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónSG 36 V-BF41
- TipoTipo 27/42
- UPC_NO66252838464
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27/42
Descripción general
- Compuesto por el grano abrasivo de alúmina cerámica más avanzado con una forma especial para mayor comodidad y rendimiento. 7X la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio y 3X la de las ruedas de alúmina de circonio y la mayor velocidad de corte en comparación con cualquier otro del mercado
- Sistema de adhesión único creado para mantener el grano cerámico de primera calidad en su lugar hasta que se utilice de manera eficiente, lo que permite la adhesión para evitar la liberación prematura del grano, lo que maximiza la vida útil de la rueda
- La línea Norton Quantum3 consta de ruedas tipo 01 y tipo 27 de 4-1/2 a 6” diámetros con grosores ultrafinos para un corte rápido sin rebabas y 1/16” para aplicaciones más duraderas, todo reforzado para las demandas de las ruedas de corte
- Excelente elección para aplicaciones de acero inoxidable y acero al carbono