Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro de doble acción, de varilla única, compacto, resistente al agua
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 20 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático