Especificaciones
Dimensiones
- Peso170 g
Detalles
- Tipo de actuadorBotón pulsador (cabezal largo plano)
- País de origenJP
Descripción general
- Fluido: aire
- Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Tamaño del puerto (tamaño nominal): 1/8 (6A)
- Roscas norteamericanas-NPT