Motion
PFMB7102-N04-E

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7102-N04-E

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #07888850
No. Fabricante PFMB7102-N04-E
Precio432.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7102-N04-E

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #07888850
No. Fabricante PFMB7102-N04-E
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
Precio432.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Dirección de entrada de tuberías
    Recto
  • Rango de caudal nominal
    De 0.2 a 10 (5) l/min
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PFMB7102-N04-E
  • Rango de flujo (lpm): 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/2 o 3/4 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): 0 a 0.8
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good