Motion
ECPXL001001

EcoChemPro LLC
ECPXL001001

Desengrasante limpiador: concentrado al 100 %, líquido, 6x6x12, 1 gal, jarra, aroma a detergente suave
Artículo MI #07889489
No. Fabricante ECPXL001001
Precio26.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EcoChemPro LLC
ECPXL001001

Desengrasante limpiador: concentrado al 100 %, líquido, 6x6x12, 1 gal, jarra, aroma a detergente suave
Artículo MI #07889489
No. Fabricante ECPXL001001
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
Su precio$26.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212 °F
  • Tamaño del contenedor
    6x6x12
  • Tamaño/tipo del contenedor
    1 gal
  • Punto de congelación
    32 °F
  • Altura
    12 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Peso neto
    8.5 lb
  • Tamaño del paquete
    12 x 12 x 12
  • Vida útil
    2 años
  • Gravedad específica
    1.00 - 1.10 @ 25C
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Contenido de VOC
    Sin contenido de COV
  • Peso
    8.5 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    No
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Aplicación
    Desengrasante limpiador ecológico
  • Instrucciones de aplicación
    Aplique sobre la superficie con espuma, spray, fregona o fregadora. En caso de suciedad difícil, déjelo en remojo entre 2 y 15 minutos. Limpie, cepille o lave a presión la zona sucia. Enjuague con agua potable.
  • Certificación
    Compuesto no alimenticio NSF A1, A4, A11
  • Tipo de producto químico
    Desengrasante más limpio
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante limpiador de uso intensivo
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Líquido
  • Concentración
    Concentrado al 100 %
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • País de origen
    EE. UU.
  • Contenido de desinfectante
    Ninguna
  • ECCN
    Sin número clasificado
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    superior a 93 °C
  • Grado alimentario
    NSF A1,A4,A8
  • Formulario
    Líquido
  • Tipo de fórmula
    Natural
  • Fragancia
    Aroma a detergente suave
  • Código de armonización
    No se requiere
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    1100001
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 días
  • Página de producto del fabricante
    1
  • Número de Upc del fabricante
    793888505209
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °
  • Cantidad del paquete
    4
  • Rango de pH
    6.5 - 8.0
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    5 F
  • Línea de productos
    Desengrasante limpiador ecológico
  • Tipos de productos
    Limpiador y desengrasante
  • Vídeo del producto
  • Declaración de la Propuesta 65
    EcoChemPro XL no contiene ningún componente(s) actualmente en la lista de California de carcinógenos conocidos y toxinas reproductivas.
  • Propulsor
    Ninguna
  • Dilución recomendada
    Suelo pesado Suelo 1:1 medio Suelo 10:1 ligero Suelo 40:4
  • Residuos
    Ninguna
  • Aroma
    Aroma a detergente suave
  • Tipo de solución
    Líquido
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Acero suave, aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, hierro, superficies pintadas, madera, azulejos de cerámica, vinilo, vidrio, hormigón, mármol, cuero, laminado, caucho
  • Hoja de datos técnicos
  • Cociente de tratamiento
    Ninguna
  • UPC_NO
    793888505209
  • Temperatura de trabajo
    40 - 120 F

Descripción general

Descripción del fabricante
ECPXL001001 XL 1 GAL
  • El desengrasante más avanzado, ecológico, de pH neutro y no peligroso del planeta.
  • Absorbe la grasa, los aceites, los fluidos de corte, la suciedad dura, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, la sangre y mucho más más de casi todas las superficies.
  • La fórmula concentrada única se puede utilizar para limpiar todas las superficies, incluyendo acero dulce, aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, hierro, superficies pintadas, superficies con recubrimiento en polvo, madera, baldosas cerámicas, vinilo, vidrio, hormigón, mármol, cuero, laminado, silicona y caucho.
  • No contiene COV dañinos ni álcalis, por lo que no dañará a su personal y no pudre el equipo, las tuberías, los cojinetes ni las juntas.
  • Sin fragancias ni agentes colorantes: formulación sencilla y natural, verde y fácil de limpiar.
  • La formulación de pH neutro aumenta la fricción del suelo, reduciendo el riesgo de resbalones y caídas.
  • Se puede utilizar de forma segura sin necesidad de EPP pesados, lo que facilita la limpieza y reduce los costes de EPP.
  • La fórmula concentrada se puede diluir fácilmente para uso comercial y de limpieza en cocinas, baños, oficinas, cafeterías, salas de exposición, hospitales y laboratorios.
  • Utilícelo por dentro o por fuera para limpiar y desengrasar de forma fácil y segura.