Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pies
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
Descripción general
- No se requiere lubricación normalmente
- Fuera de la cadena totalmente seca al tacto
- Placas niquelados
- Lubricante aprobado por la industria alimentaria dentro del casquillo sinterizado
- Recubrimiento de rodillo exclusivo aprobado por la industria alimentaria
- Dimensionalmente intercambiable con cadena estándar
- Diámetro de pasador estándar ISO, por lo tanto, acoplamientos estándar en los enlaces exteriores
- Disponible en una y dos hebras
- Embalaje: 10' por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación