Motion
SDS-SS

PCI
SDS-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBSDS, 0.7500 a 2.0000 pulg. Tamaños de eje, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07896893
No. Fabricante SDS-SS
Precio214.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SDS-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBSDS, 0.7500 a 2.0000 pulg. Tamaños de eje, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07896893
No. Fabricante SDS-SS
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
Precio214.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    2.085 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD SDS-SS 1-7/16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron