Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño4.75 galones
- Contenido de VOC389 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Tipo de baseEspíritus minerales
- ColorGris claro
- Cobertura40 a 50 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 4 a 24 h.
- FinalizarSin terminar
- Código de armonización2715.00.0000
- Número de Upc del fabricante020066324254
- Número de ID de MSDSROC-69
- Tipo de resinaAsfalto
- SuperficieTechos de betún modificados, metálicos y construidos
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO020066324254
Descripción general
- Techos metálicos resistentes al agua y al óxido
- 1 Recubrimiento directo a óxido hermético - no se necesita imprimación
- 50 % de reflectividad
- Rendimiento de hasta 7 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación