Motion
05003
Zinsser® WATERTITE® Pintura impermeable a prueba de moho y moho - 3 gal, color blanco
Artículo MI #07961691
No. Fabricante 05003
Precio310.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® WATERTITE® Pintura impermeable a prueba de moho y moho - 3 gal, color blanco
Artículo MI #07961691
No. Fabricante 05003
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
Precio310.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 galones (EE. UU.)
  • Peso
    8.75 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Código de armonización
    3208.20.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719050032
  • Número de ID de MSDS
    WRT-01
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    047719050032

Descripción general

Descripción del fabricante
5003 WATERTITE 3-GL
  • La pintura a prueba de moho y moho WATERTITE®* tiene una fórmula única a base de aceite que combina una resina a prueba de agua de última generación con cemento Portland para crear un recubrimiento que detiene hasta 34 lb psi de presión de agua.
  • También contiene un moho para evitar el crecimiento de moho durante un mínimo de cinco años después de la aplicación, lo que lo hace ideal para sótanos y otras superficies de mampostería donde el moho puede ser problemático.
  • A prueba de moho y de rocío* Pintura impermeabilizante GARANTÍA A PRUEBA DE AGUA DE POR VIDA
  • Garantizado para detener hasta 34 psi - el doble de resistencia que los impermeabilizadores de látex
  • Evita el crecimiento de moho y moho en la película de pintura durante 5 años, ¡garantizado!
  • El acabado suave y no sedoso se aplica fácilmente a paredes húmedas o secas
  • La fórmula a base de aceite de olor ultrabajo tiene aún menos olor que la pintura de látex
  • Ideal para sótanos y otras superficies de mampostería interiores/exteriores por encima y por debajo del grado

También puede gustarle

Los clientes también compraron