Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso14.75 lb
Detalles
- ColorBorrar
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante749505920054
- Número de ID de MSDSOKN-04
- UPC_NO749505920054
Descripción general
- Evite daños causados por el agua en concreto y mampostería porosos y texturizados de peso medio con el sellador repelente al agua Rust-Oleum® OKON® W-2.
- La tecnología Micro-Plug toca eficazmente los poros de la superficie, evitando la absorción de agua. Pintable, recubrible y listo para usar.
- Para uso en superficies verticales de bloques de hormigón de peso medio/normal
- Evita la entrada de agua, la eflorescencia y los daños por congelación-descongelación; transpirable
- Transparente, sin amarilleamiento, a base de agua, con bajo contenido de COV y muy bajo olor
- Aplique con una bomba de pulverización sin aire de baja presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación