Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura400 pies2/galón
- Tamaño5 GALÓN
- Peso14 lb
Detalles
- ColorBlanco
- FinalizarPLANO
- Número de Upc del fabricante020066228842
- Número de ID de MSDSBIN-01
- Tipo de resinaAcrílico
- UPC_NO020066228842
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles100 g/l
Descripción general
- B-I-N® Advanced Synthetic Shellac Primer es un sellador de imprimación a base de caparazón sintético que proporciona un excelente bloqueo de manchas para el cebado interior de toda la superficie y el cebado de manchas exteriores.
- Combina un tiempo de secado rápido, poco olor, excelente ocultamiento y bloqueo de manchas para nuevas construcciones, remodelación y restauración de incendios y agua.
- Sellado de olores superior
- El mejor bloqueo de manchas
- Blanco brillante muy oculto
- Excelente adhesión
- Extensión del esmalte
- Sella nudos, savia y tanino
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación