Motion
249021
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® Primer-Sealer - Blanco, envase de 5 galones
Artículo MI #07961750
No. Fabricante 249021
Precio309.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® Primer-Sealer - Blanco, envase de 5 galones
Artículo MI #07961750
No. Fabricante 249021
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
Precio309.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Peso neto
    5 galones
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Sin COV

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 85 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    400 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3209.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066187026
  • Número de ID de MSDS
    BEY123-04
  • Tipo de resina
    Acrílico a base de agua
  • UPC_NO
    020066187026

Descripción general

Descripción del fabricante
249021 PUNTO 5-GL BASE DE AGUA CERO INT/EXT
  • Bloquea y sella las manchas
  • Sangrado de grafiti y tanino

También puede gustarle

Los clientes también compraron