Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco
- ExposiciónInterior
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante047719027744
- Número de ID de MSDSPWH-02
- Tipo de resinaAcrílico a base de agua
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO047719027744
Descripción general
- Película de pintura a prueba de moho y moho* garantizada durante 5 años
- Acabado lavable, fregable, resistente a las manchas y a la humedad
- Autoimprimación: se adhiere a la superficie sin lijar
- Resistente a la decoloración
- A base de agua, con poco olor
- Colores entre blanquecinos, pastel y medianos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación