Motion
301907
510 Revestimiento de techo de aluminio fibrado - 0.9 gal, color gris claro
Artículo MI #07961831
No. Fabricante 301907
Precio54.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
510 Revestimiento de techo de aluminio fibrado - 0.9 gal, color gris claro
Artículo MI #07961831
No. Fabricante 301907
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
Precio54.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.9 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    0.9 galones
  • Contenido de VOC
    389 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Espíritus minerales
  • Color
    Gris claro
  • Cobertura
    40 a 50 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 4 a 24 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066324063
  • Número de ID de MSDS
    ROC-69
  • Tipo de resina
    Asfalto
  • Superficie
    Techos de betún modificados, metálicos y construidos
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066324063

Descripción general

Descripción del fabricante
301907 R-O 0.9 GL 7 AÑOS FBRD ALUMINIO
  • Techos metálicos resistentes al agua y al óxido
  • 1 Recubrimiento directo a óxido hermético - no se necesita imprimación
  • 50 % de reflectividad
  • Rendimiento de hasta 7 años

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"