Motion
301999
350 Revestimiento de techo negro con fibra - 4.75 galones, color negro
Artículo MI #07961837
No. Fabricante 301999
Precio95.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
350 Revestimiento de techo negro con fibra - 4.75 galones, color negro
Artículo MI #07961837
No. Fabricante 301999
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
Su precio$95.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4.75 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    4.75 galones
  • Contenido de VOC
    235 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Espíritus minerales
  • Color
    Negro
  • Cobertura
    3.5 a 100 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 a 24 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    2715.00.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066324230
  • Número de ID de MSDS
    ROC-88
  • Tipo de resina
    Asfalto
  • Superficie
    Bitumen modificado
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066324230

Descripción general

Descripción del fabricante
301999 R-O 4.75 GL 350 FBRD TECHO NEGRO
  • Resistente al agua y a la intemperie de primera calidad para techos de asfalto liso y betún modificado
  • Revitaliza techos antiguos
  • Aplicación a baja temperatura
  • Calidad de pulverización o cepillo

También puede gustarle

Los clientes también compraron