Motion
301990
Cemento de techo de plástico - 4.75 galones, color negro
Artículo MI #07961842
No. Fabricante 301990
Precio98.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cemento de techo de plástico - 4.75 galones, color negro
Artículo MI #07961842
No. Fabricante 301990
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
Precio98.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4.75 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    4.75 galones
  • Contenido de VOC
    228 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 120 °F
  • Tipo de base
    Espíritus minerales
  • Color
    Negro
  • Cobertura
    65 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 2 a 24 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    2715.00.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066324322
  • Número de ID de MSDS
    ROC-93
  • Tipo de resina
    Asfalto
  • Superficie
    Fibra de vidrio, tela de poliéster, techo enrollable
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066324322

Descripción general

Descripción del fabricante
CEMENTO DE TECHO DE PLÁSTICO 301990 R-O 4.75-GL
  • Utilícelo en techos, chimeneas, claraboyas, destellos.
  • Se aplica sin problemas sin encadenamiento
  • Fibra reforzada para una durabilidad a largo plazo
  • Garantía de 3 años

También puede gustarle

Los clientes también compraron