Motion
CHB2204WN
Cojinete para colgar transportador
Artículo MI #07962412
No. Fabricante CHB2204WN
Precio101.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete para colgar transportador
Artículo MI #07962412
No. Fabricante CHB2204WN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.125
  • Peso
    0,30 lb, 0.205

Detalles

  • Material del cojinete
    Nailon blanco
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2204WN BRG DE HANGER

Los clientes también compraron