Motion
69331
Luz de casco Vantage II Fire de perfil bajo
Artículo MI #07979464
No. Fabricante 69331
Precio209.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz de casco Vantage II Fire de perfil bajo
Artículo MI #07979464
No. Fabricante 69331

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio209.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    2.37 pulg.
  • Peso
    3.65 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    3500 cd
  • Emisión de luz completa
    350 lm (alto), 135 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.25 horas (alto), 5 horas
  • Características y beneficios
    • 350 lúmenes y 2.25 horas de funcionamiento • El LED azul de la luz trasera señala tu ubicación a los miembros del equipo • Gran botón pulsador para encenderlo/apagarlo fácilmente, incluso con la mano enguantada • Función de apagado seguro que evita la activación accidental, ahorrando así baterías • Ligero a menos de 4 onzas • Construcción de aluminio duradero que puede soportar el calor y el humo • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Incluye
    (1) batería de litio CR123A , montaje en casco contra incendios
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926693319
  • Salida de luz máxima
    350 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Luz del casco
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926693319
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
69331, VANTAGE II, MONTAJE DE CASCO CONTRA INCENDIOS
  • 350 lúmenes y 2.25 horas de funcionamiento
  • El LED azul de la luz trasera indica su ubicación a los miembros del equipo
  • Interruptor grande con botón pulsador para encender/apagar fácilmente, incluso con la mano enguantada
  • La función SAFE OFF evita la activación accidental, ahorrando así pilas
  • Ligero a menos de 4 onzas
  • Construcción de aluminio duradero que puede soportar el calor y el humo
  • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos