Motion
47098 DISCO HOOKIT CUBITRON-II 6XNH  240G

3M
47098 CUBITRON-II HOOKIT DISC 6XNH 240G

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 240+ , color morado
Artículo MI #07980037
No. Fabricante 47098 CUBITRON-II HOOKIT DISC 6XNH 240G
Precio2.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
47098 CUBITRON-II HOOKIT DISC 6XNH 240G

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 240+ , color morado
Artículo MI #07980037
No. Fabricante 47098 CUBITRON-II HOOKIT DISC 6XNH 240G
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
Su precio$2.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    - Acabado - Lijado - Preparación de superficies
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    240+
  • Número de Upc del fabricante
    50076308470987
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, Preparación y reparación de acabado AOEM, Mezclado, Eliminación de defectos, Reparación y nivelación de defectos, lijado, Esquinas de mezcla, Acabado de contornos, Moldeado de rellenos, Pelado de pintura, Arañazos de prepintura, Refinado, Preparación de metal antes de pintar, Lijado de imprimación, Lijado orbital aleatorio, Refinado, Moldeado, Raspado, Pintura de tiras a metal, Lijado fino, Áreas planas, Preparación de pintura, Lijado orbital, Lijado de pintura y laca, Eliminación de pintura, Lijado de pintura
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    50076308470987

Descripción general

Descripción del fabricante
47098 DISCO HOOKIT CUBITRON-II 6XNH 240G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.