Motion
2091-L (9)

HEXARMOR
2091-L (9)

Punto de invierno Rig Lizard con palma de nitrilo arenoso y talla L de impacto
Artículo MI #07990925
No. Fabricante 2091-L (9)
Precio34.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2091-L (9)

Punto de invierno Rig Lizard con palma de nitrilo arenoso y talla L de impacto
Artículo MI #07990925
No. Fabricante 2091-L (9)
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
Precio34.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Hola Vis, Negro, Rojo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X43EP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Terreno/térmico
  • Material del revestimiento/cubierta
    Terreno/térmico
  • Material del forro
    Terreno/térmico
  • Número de catálogo del fabricante
    2091-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013021572
  • Material
    Felpa, térmica, fibra de vidrio, HPPE
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013021572

Descripción general

Descripción del fabricante
THIN LIZZIE THERMAL 2091 - GRANDE
  • Punto: La capa exterior de mezcla de acrílico y fibra de vidrio de calibre 13 ofrece una protección contra cortes de 360° grados al tiempo que permite una destreza máxima Recubrimiento: El revestimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Forro polar para calidez y aislamiento IR-X® Impact Exoskeleton , con un diseño de alta flexibilidad que protege contra golpes forzados en el dorso de la mano; proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Esquema de colores de alta visibilidad que aumenta la conciencia visual Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo