Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud10.5
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorHola Vis, Negro, Rojo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X43EP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoTerreno/térmico
- Material del revestimiento/cubiertaTerreno/térmico
- Material del forroTerreno/térmico
- Número de catálogo del fabricante2091-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013021565
- MaterialFelpa, térmica, fibra de vidrio, HPPE
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013021565
Descripción general
- Punto: La capa exterior de mezcla de acrílico y fibra de vidrio de calibre 13 ofrece una protección contra cortes de 360° grados al tiempo que permite una destreza máxima Recubrimiento: El revestimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Forro polar para calidez y aislamiento IR-X® Impact Exoskeleton , con un diseño de alta flexibilidad que protege contra golpes forzados en el dorso de la mano; proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Esquema de colores de alta visibilidad que aumenta la conciencia visual Lavable