Motion
359-S
Guantes 359-S Stinger Fine Gauge Cut 3 Pu - Pequeños, azules/negros
Artículo MI #07996453
No. Fabricante 359-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes 359-S Stinger Fine Gauge Cut 3 Pu - Pequeños, azules/negros
Artículo MI #07996453
No. Fabricante 359-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    9
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Aplicaciones
    Construcción, Industrial
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Azul/negro
  • País de origen
    LANKA SRI
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Vidrio/HPPE/Lycra/Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    065537852355
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    065537852355

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 359-S SIGILOSOS PEQUEÑOS CON AGUIJÓN
  • 15gg Carcasa de HPPE, nailon, vidrio y lycra de calibre fino
  • Palma recubierta de poliuretano ligero para un agarre seguro
  • Muñeca de punto ajustada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"