Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 pulg.
- Valor P máximo4000
- Valor PV máximo75000
- Diámetro exterior14 pulg.
Detalles
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905180552
- MaterialBronce fundido C93200
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 oF
- UPC_NO717905180552
Descripción general
- Bronce al estaño de alto liderazgo
- Las barras continuas de bronce fundido de C93200 proporcionan una calidad y un rendimiento superiores
- El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes
- Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
- Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
- C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad moderada de transporte de carga y buena maquinabilidad