Motion
B932W002096
Placa de desgaste: 12 pulg. de ancho, 1/4 pulg. de grosor, material de bronce fundido C93200 (SAE 660)
Artículo MI #08004196
No. Fabricante B932W002096
Precio42.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste: 12 pulg. de ancho, 1/4 pulg. de grosor, material de bronce fundido C93200 (SAE 660)
Artículo MI #08004196
No. Fabricante B932W002096
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
Precio42.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor PV máximo
    75000
  • Ancho general
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cast Bronze C93200 (SAE 660)
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    B932
  • UPC_NO
    717905239649
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
B932W002096-IN C93200 BRONCE FUNDIDO
  • Bronce al estaño de alto liderazgo
  • Las barras continuas de bronce fundido de C93200 proporcionan una calidad y un rendimiento superiores
  • El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes
  • La placa antidesgaste está abastecida en incrementos de 13" o 105" de longitud, y está disponible en otras longitudes y tamaños no estándar
  • C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad de transporte de carga moderada y buena maquinabilidad C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad de transporte de carga moderada y buena maquinabilidad