Especificaciones
Dimensiones
- Valor PV máximo75000
- Ancho general4.0000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialCast Bronze C93200 (SAE 660)
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima4000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SerieB932
- UPC_NO717905215452
- Tipo de producto de desgastePlaca de desgaste
Descripción general
- Bronce al estaño de alto liderazgo
- Las barras continuas de bronce fundido de C93200 proporcionan una calidad y un rendimiento superiores
- El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes
- La placa antidesgaste está abastecida en incrementos de 13" o 105" de longitud, y está disponible en otras longitudes y tamaños no estándar
- C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad de transporte de carga moderada y buena maquinabilidad C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad de transporte de carga moderada y buena maquinabilidad