Especificaciones
Dimensiones
- Valor PV máximo150000
- Ancho general1.0000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce de aluminio fundido C95900
- Especificación del materialC95900
- Presión máxima8000 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMín. -450 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SerieB959
- UPC_NO717905215001
- Tipo de producto de desgastePlaca de desgaste
Descripción general
- C95900 El bronce de aluminio es una aleación sin plomo
- La placa antidesgaste está abastecida en incrementos de 13" o 144" de longitud, y está disponible en otras longitudes y tamaños no estándar
- El bronce de aluminio C95900 es un material extremadamente duro y resistente al desgaste que se utiliza para aplicaciones de carga muy alta y baja velocidad
- C95900 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno