Motion
CBM045055050
Cojinete de manga lisa de bronce fundido métrico - 45 mm D.I., 55 mm D.E., 50 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #08004771
No. Fabricante CBM045055050
Precio28.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa de bronce fundido métrico - 45 mm D.I., 55 mm D.E., 50 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #08004771
No. Fabricante CBM045055050
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
Precio28.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro interior
    45 mm
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Longitud  
    50 mm
  • Ancho general
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm
  • Peso
    0.779 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con RoHS
  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material del casquillo
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
  • Grupo y clase
    Bronce fundido
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.12 mm;+/-0.0047 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905208973
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    C93200 (SAE660)
  • Valor V máx.
    750
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    550.050 mm a 550.076 mm;2.1673 pulg. a 2.1683 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    CBM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905208973

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM045055050 C93200(SAE660) MÉTRICO
  • Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
  • Nuestra línea de cojinetes estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributor
  • Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"