Motion
75089542

DICHTOMATIK
75089542

AS568-335 2-3/4" D.I. x 3-1/8" D.E. x 3/16" PTFE BLANCO CORTE DE SEGURIDAD
Artículo MI #08014987
No. Fabricante 75089542
Precio5.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75089542

AS568-335 2-3/4" D.I. x 3-1/8" D.E. x 3/16" PTFE BLANCO CORTE DE SEGURIDAD
Artículo MI #08014987
No. Fabricante 75089542
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
Precio5.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.725 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.145 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75089542 AS568-335 2-3/4"ID X3-1/8"OD
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química