Motion
V3.00X084

DICHTOMATIK
V3.00X084

Junta tórica métrica: sección transversal de 3 mm, 84 mm D.I., 90 mm D.E., 75 Durómetro, material FKM (Viton®)
Artículo MI #08016902
No. Fabricante V3.00X084
Precio2.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
V3.00X084

Junta tórica métrica: sección transversal de 3 mm, 84 mm D.I., 90 mm D.E., 75 Durómetro, material FKM (Viton®)
Artículo MI #08016902
No. Fabricante V3.00X084
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
Precio2.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    84 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    3 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.71 mm
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5 a 390 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    V75

Descripción general

Descripción del fabricante
67013483 3.00MM CS X 84MM ID FKM VITON
  • Mayor resistencia a la temperatura
  • Resistencia al aceite y a los productos químicos en comparación con la mayoría de los demás elastómeros
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"