Motion
K032-1050LF

DICHTOMATIK
K032-1050LF

AS568-032 Junta tórica DUPONT KALREZ 1050LF
Artículo MI #08018926
No. Fabricante K032-1050LF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K032-1050LF

AS568-032 Junta tórica DUPONT KALREZ 1050LF
Artículo MI #08018926
No. Fabricante K032-1050LF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.864 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.004 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en ácidos orgánicos o inorgánicos a altas temperaturas
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    82 Durómetro
  • Dureza
    82 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    hasta 550F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Industrias de procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75074318 AS568-032 DUPONT KALREZ 1050LF
  • Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"