Motion
STA5BU-XL
Guantes resistentes a los cortes Sure Knit-Cumple con la FDA - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A5, sin recubrimiento
Artículo MI #08037719
No. Fabricante STA5BU-XL
Precio8.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Sure Knit-Cumple con la FDA - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A5, sin recubrimiento
Artículo MI #08037719
No. Fabricante STA5BU-XL
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
Precio8.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    779406392308

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO SEGURO STA5BU/XL 13GA CORTE A5
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • El patrón ambidiestro prolonga el desgaste y reduce los costes
  • Tratado con Ultra-Fresh para lograr un estado antimicrobiano del 99.9 %
  • Totalmente lavables para que los guantes conserven su forma, tamaño y propiedades antimicrobianas con el tiempo
  • Todos nuestros guantes fabricados en Canadá están ahora fabricados con materiales sin látex para limitar el riesgo de reacciones alérgicas
  • Se puede llevar solo o como forro de guante
  • Cumple con la FDA y la CFIA
  • Empaquetado individualmente para facilitar la dispensación; mantiene los guantes libres de contaminantes si se almacenan en el área de trabajo
  • Disponible en cuatro colores; se puede utilizar para evitar la contaminación cruzada mediante codificación por colores