Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud9.5
- TamañoX
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industrial
- RecubrimientoHPT
- ColorAzul
- País de origenPAKISTÁN
- Código de armonización6216.00.2425
- Material del forroFelpa de punto
- Número de Upc del fabricante065537819990
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
Descripción general
- Exterior de nailon/vidrio/acrílico con forro de felpa de punto cepillado sin costuras 7gg
- Tratado con recubrimiento Actifresh®
- 3/4 sumergidos
- Recubrimiento de PVC
- Muñeca de punto ajustada